Riferimenti
Danfoss:032U8501
Rubix:160000000689307
Produttore:032U8501
EAN:5702423124336

Documenti
Dettagli del prodotto : VALVE EV220B 20SS G 34E NC000 032U8501
VALVE EV220B 20SS G 34E NC000
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 767 g |
|---|---|
| Tipologia | elettrovalvola |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Tipo di raccordo | filettato g |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Paese d'origine | DK |
| Codice doganale | 84818073 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
