00506218-ARTICOLO VXA2121V-00-1

Valvole di processo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VXA2121V-00-1
Rubix:999221025043760
Produttore:VXA2121V-00-1
00506218-ARTICOLO VXA2121V-00-1

Documenti

Dettagli del prodotto : 00506218-ARTICOLO VXA2121V-00-1


Direct air operated, 2 and 3 port valve series VXA can be used with a wide variety of fluids. The manifold for the VXA21/22 series is available in a common SUP style or individual SUP style (for vacuum use). The VXA31/32 series manifold is individual ported. Valves for both are easily replaced without changing existing piping.
VXA21/22-00, manifold azionamento pneumatico diretto, 2 vie

Informazioni tecniche


Attributi
Peso120 g
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
81,58 IVA esclusa
/ Unità
99,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione