00168286-ARTICOLO EVNA201A-F15A

Valvola di processo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EVNA201A-F15A
Rubix:999221025040539
Produttore:EVNA201A-F15A
EAN:3618036117295
00168286-ARTICOLO EVNA201A-F15A

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di processo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00168286-ARTICOLO EVNA201A-F15A


La serie VN è una combinazione di valvole di processo che possono essere azionate con pressione differenziale zero ed è disponibile in numerose varianti. La serie VNA è utilizzata per il controllo di sistemi pneumatici o circuiti aria-idro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso500 g
Tipologiavalvola di processo
Tipo di raccordog
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima50 °C
Paese d'origineJP
86,97 IVA esclusa
/ Unità
106,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione