Riferimenti
SMC:VND200DS-15A-L
Rubix:999221025038659
Produttore:VND200DS-15A-L

Dettagli del prodotto : 00103974-ARTICOLO VND200DS-15A-L
La serie VN è una combinazione di valvole di processo che possono essere azionate con pressione differenziale zero ed è disponibile in numerose varianti. La serie VNA è utilizzata per controllare sistemi pneumatici o circuiti aria-idro. La serie VNB controlla vari fluidi. La serie VNC è utilizzata per controllare gli oli da taglio e i refrigeranti utilizzati nelle macchine utensili. La serie VNH è destinata al controllo degli oli da taglio e dei refrigeranti ad alta pressione utilizzati nelle macchine utensili, mentre la serie VND è destinata al controllo del vapore.
Punti di forza
Valvola di processo serie VND
Tipo ad aria
Dimensione dell'orifizio: da 7 mm a 50 mm
Dimensione dell'attacco: da 1/8 a 2 Rc(PT)
Disponibile in acciaio inox
Tipo ad aria
Dimensione dell'orifizio: da 7 mm a 50 mm
Dimensione dell'attacco: da 1/8 a 2 Rc(PT)
Disponibile in acciaio inox
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 600 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola a vapore |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 249,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 303,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione