00034883-ARTICOLO VND400D-25A

Valvola a vapore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VND400D-25A
Rubix:999221025033329
Produttore:VND400D-25A
EAN:3618034815865
00034883-ARTICOLO VND400D-25A

Documenti

Dettagli del prodotto : 00034883-ARTICOLO VND400D-25A


La serie VN è una combinazione di valvole di processo che possono essere azionate con pressione differenziale zero ed è disponibile in numerose varianti. La serie VNA è utilizzata per controllare sistemi pneumatici o circuiti aria-idro. La serie VNB controlla vari fluidi. La serie VNC è utilizzata per controllare gli oli da taglio e i refrigeranti utilizzati nelle macchine utensili. La serie VNH è destinata al controllo degli oli da taglio e dei refrigeranti ad alta pressione utilizzati nelle macchine utensili, mentre la serie VND è destinata al controllo del vapore.

Punti di forza

Valvola di processo serie VND
Tipo ad aria
Dimensione dell'orifizio: da 7 mm a 50 mm
Dimensione dell'attacco: da 1/8 a 2 Rc(PT)
Disponibile in acciaio inox

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1400 g
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
192,70 IVA esclusa
/ Unità
235,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione