Riferimenti
Danfoss:032U3606
Rubix:160000000689078
Produttore:032U3606
EAN:5702423179053

Documenti
Dettagli del prodotto : VALVE EV210B 4.5B G 38F NC000 032U3606
VALVE EV210B 4.5B G 38F NC000
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 189 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola solenoide |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
| Paese d'origine | DK |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
