RACCORDO DI FUNZIONE A COMANDO MANUALE 886608

Raccordo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:886608
Rubix:999210208023359
EAN:3660338400216
RACCORDO DI FUNZIONE A COMANDO MANUALE 886608

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI FUNZIONE A COMANDO MANUALE 886608


Material: Polymer Body. Pneumatic Shut-off bistable manually actuated control valve 2/2 and 3/2. Flow from Male taper to push-in termination. Pressure: 0 Bar to 9 Bar. 3/2 control valve releases residual air once the handle is set to CLOSE.

FINGER VALVE 3-WAY UNION MALE R1/4 TO 8MM
Shut-off valves which are manually actuated.
3/2 way bistable.
Three-way control valve discharges the residue air after the handle set at SHUT.
Flow from Threaded to Push in connector.
Can be mounted as required using the through-holes or in-line installation.
Able to withstand high operating pressure flow -0.95 bar to 10 bar.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepbt
12,53 IVA esclusa
/ Unità
15,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione