Riferimenti
Camozzi:VBU.1/2
Rubix:170000000467283
Produttore:VBU 1/2


Riepilogo info tecniche
| Temperatura massima | 80 °C |
|---|---|
| Temperatura minima | 0 °C |
Documenti
Dettagli del prodotto : 30-7710-3059 VBU 1/2
Queste valvole di blocco unidirezionali e bidirezionali sono state realizzate per consentire il montaggio direttamente sui cilindri. Possono essere utilizzate come valvole ad alto flusso per soffi, pulizia dei pezzi, riempimento di volumi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 80 °C |
|---|---|
| Temperatura minima | 0 °C |
| Tipo di fluido | aria filtrata (senza lubrificante) |
| Materiale | ottone;nbr (guarnizione);acciaio inossidabile (molla);ptfe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione