00032717-VALV.INTERC.3/2 4/2,5-4/2,5 VHK3-06F-06F
Valvole meccaniche/valvole manuali
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VHK3-06F-06F
Rubix:999180300035697
Produttore:VHK3-06F-06F
EAN:3618036585827

Riepilogo info tecniche
| Temperatura massima | 60 °C |
|---|---|
| Temperatura minima | 0 °C |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00032717-VALV.INTERC.3/2 4/2,5-4/2,5 VHK3-06F-06F
La serie di valvole a dita VHK ha un'ampia area effettiva da 2,0 a 17,5 mm2. Questa serie inizia con un diametro esterno minimo del tubo di ø4. La direzione della valvola indica chiaramente se la valvola è aperta o chiusa (l’apertura è in senso antiorario). La classificazione della manopola in base alla differenza di colore facilita la distinzione tra le valvole a 2 porte (grigio) e le valvole a 3 porte (blu). La manopola opzionale del modello resistente alle fiamme, sia che si utilizzi la valvola a 2 o 3 porte, è rossa.
VHK*, valvola di intercettazione a selettore
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x49x41 mm |
|---|---|
| Peso | 13 g |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 6 mm |
| Tipo di fluido | aria |
| Materiale | nylon;nylon morbido;poliuretano |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione