00058478-ARTICOLO VR1211F-04

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VR1211F-04
Rubix:999221025035561
Produttore:VR1211F-04
EAN:3618036543476
00058478-ARTICOLO VR1211F-04

Riepilogo info tecniche

Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00058478-ARTICOLO VR1211F-04


Series VR1210/1200 shuttle valve is a 3 ported valve with one output and 2 pneumatic signal and input ports. Output is always supplied by high pressure inlet. The VR12**F series are interrupters for control of air pressure signal system lines. Piping is possible in any position and the one-touch fittings make piping connections simple. Time delay valve series VR2110 with its combination of adjustable orifice and fixed flow allows transmission of a pneumatic signal after a fixed time period.
VR12*1F, serie raccordo istantaneo E valvola

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28 g
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Diametro esterno del tubo 2 metrica4 mm
Paese d'origineJP
€ 24,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione