00058482-ARTICOLO VR1211F-06
Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VR1211F-06
Rubix:999221025035562
Produttore:VR1211F-06
EAN:3618036543469

Riepilogo info tecniche
| Temperatura massima | 60 °C |
|---|---|
| Temperatura minima | -5 °C |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00058482-ARTICOLO VR1211F-06
Series VR1210/1200 shuttle valve is a 3 ported valve with one output and 2 pneumatic signal and input ports. Output is always supplied by high pressure inlet. The VR12**F series are interrupters for control of air pressure signal system lines. Piping is possible in any position and the one-touch fittings make piping connections simple. Time delay valve series VR2110 with its combination of adjustable orifice and fixed flow allows transmission of a pneumatic signal after a fixed time period.
VR12*1F, serie raccordo istantaneo E valvola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 6 mm |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione