RACCORDO DI FUNZIONE A COMANDO MANUALE 886591
VALVOLA DI CONTROLLO MANUALE PNEUMATICA BISTABILE MANUALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:886591
Rubix:999210208023346
EAN:3660338400087
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DI FUNZIONE A COMANDO MANUALE 886591
Materiale: Corpo in polimero. Valvola di controllo azionata manualmente bistabile per spegnimento pneumatico 2/2 e 3/2. Raccordi rapidi su entrambe le estremità della valvola di controllo. Pressione: Da 0 bar a 9 bar. La valvola di controllo 3/2 rilascia l’aria residua una volta che l’impugnatura è impostata su CHIUSO.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pbt |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione