00000820-ARTICOLO AKH10-00
Valvola di controllo AKH con raccordo con un solo tocco
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:AKH10-00
Rubix:999221025029737
Produttore:00000820
EAN:3618035587150

Riepilogo info tecniche
| Temperatura massima | 60 °C |
|---|---|
| Temperatura minima | -5 °C |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00000820-ARTICOLO AKH10-00
Le valvole di controllo della serie AK/AKH/AKB offrono varie configurazioni per fornire soluzioni di progettazione basate sulle condizioni operative. La serie è compatta e leggera con bassa pressione di incrinatura. L'AKH con raccordo da un solo tocco, di tipo dritto, è facilmente installabile nelle tubazioni, mentre il tipo di connettore maschio può essere montato direttamente sull'apparecchiatura. Il tipo di boccola AKB può essere utilizzato in applicazioni con spruzzi di refrigerante e schizzi ecc.
AKH, valvola di controllo con raccordo istantaneo, diritto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 19x64x19 mm |
|---|---|
| Peso | 22 g |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione