ASTA REG. DI FLUSSO PER CILINDRO 1/ 29A14 NULLO
REGOLATORI DI FLUSSO RAP T-RAP L-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:29A14 NULLO
Rubix:999190900057294

Documenti
Dettagli del prodotto : ASTA REG. DI FLUSSO PER CILINDRO 1/ 29A14 NULLO
REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER CILINDRO 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 70 °C |
|---|---|
| Tipo di filettatura | bsp cilindrica uni-iso 228 |
| Tipo di fluido | aria compressa (altri fluidi su richiesta) |
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
| Tipo di filettatura | bsp |
| Campo di pressione | fino a 15 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
