REG. DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER VALVOLA 8 - G1/4 T280814P
REGOLATORI DI FLUSSO RAP T-RAP L-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T280814P
Rubix:999190900057140

Documenti
Dettagli del prodotto : REG. DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER VALVOLA 8 - G1/4 T280814P
REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER VALVOLA 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 50 °C |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 8 mm |
| Tipo di filettatura | g1/4 |
| Tipo di fluido | aria compressa filtrata e lubrificata (o non) |
| Materiale | ottone e tecnopolimero |
| Tipo di filettatura | g |
| Campo di pressione | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
