BLOCKER/FLOW CONTROL REGULATOR 7883 06 10
Legris Regolatore di flusso BSPP 7883
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:7883 06 10
Rubix:160000001720417
Produttore:7883 06 10
EAN:0820099336640


Riepilogo info tecniche
| Temperatura massima | 70 °C |
|---|---|
| Temperatura minima | -20 °C |
Dettagli del prodotto : BLOCKER/FLOW CONTROL REGULATOR 7883 06 10
Doppia funzione e compattezza. Costruzione robusta e affidabilità. Corpo in ottone trattato: eccellente resistenza agli ambienti aggressivi (atmosfera salina e scintille). Capacità di flusso ottimale in spazi ridotti. Completamente orientabili per facilitare la progettazione e il collegamento del sistema. Prestazioni eccellenti grazie al livello di pilotaggio/depilotaggio.
Materiale del corpo: OTTONE NICHELATO
Dimensione filettatura attacco 1: G1/8
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Dimensione filettatura attacco 2: G1/8
Diametro esterno tubo attacco 2: 6 mm
Tipo attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori bassa pressione Europa
Materiale anello di tenuta: ACCIAIO INOX
Applicazione industriale: Robotica, macchine utensili, tessile, imballaggio, pneumatica, processo automobilistico
Pressione massima di esercizio: 10
Temperatura massima di esercizio: 70
Media: Aria compressa
Temperatura minima di esercizio: -20
Materiale O-ring: NBR
Tipo di porta pilota: A spinta: OD 4 mm
Tipo di prodotto: Raccordi di blocco
Quantità per scatola: 1
Forma: Raccordo regolatore di flusso di blocco
Specifiche Met: ROHS, PED, REACH
Peso: 0,163
Dimensione filettatura attacco 1: G1/8
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Dimensione filettatura attacco 2: G1/8
Diametro esterno tubo attacco 2: 6 mm
Tipo attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori bassa pressione Europa
Materiale anello di tenuta: ACCIAIO INOX
Applicazione industriale: Robotica, macchine utensili, tessile, imballaggio, pneumatica, processo automobilistico
Pressione massima di esercizio: 10
Temperatura massima di esercizio: 70
Media: Aria compressa
Temperatura minima di esercizio: -20
Materiale O-ring: NBR
Tipo di porta pilota: A spinta: OD 4 mm
Tipo di prodotto: Raccordi di blocco
Quantità per scatola: 1
Forma: Raccordo regolatore di flusso di blocco
Specifiche Met: ROHS, PED, REACH
Peso: 0,163
Punti di forza
- Prestazioni ottimali
- Flusso ottimale: nessun effetto sulle prestazioni del cilindro
- Dimensioni compatte
- Completamente orientabile per un'eccellente flessibilità nell'installazione del circuito
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione
- Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità - Robustezza
- Adatto agli ambienti più esigenti
- Eccellente resistenza alla corrosione e alle scintille in nebbia salina e alle scintille (modelli filettati)
- Comprovata tecnologia push-in
- Durata testata e provata secondo DI 2006/42/CE
- Flusso ottimale: nessun effetto sulle prestazioni del cilindro
- Dimensioni compatte
- Completamente orientabile per un'eccellente flessibilità nell'installazione del circuito
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione
- Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità - Robustezza
- Adatto agli ambienti più esigenti
- Eccellente resistenza alla corrosione e alle scintille in nebbia salina e alle scintille (modelli filettati)
- Comprovata tecnologia push-in
- Durata testata e provata secondo DI 2006/42/CE
Applicazioni
- Automazione di fabbrica
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchine per l'imballaggio
- Ferrovia
- Controllo dei cilindri pneumatici
- Sicurezza dei circuiti pneumatici
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 163 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 175 g |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Tipo di fluido | aria compressa |
| Materiale | ottone nichelato (corpo);nbr;polimero tecnico |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 84813099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione