REG. DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER CILINDRO 10 - G1/4 T291014P
REGOLATORI DI FLUSSO RAP T-RAP L-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T291014P
Rubix:999190900057176

Documenti
Dettagli del prodotto : REG. DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER CILINDRO 10 - G1/4 T291014P
REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER CILINDRO 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 50 °C |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 10 mm |
| Tipo di filettatura | g1/4 |
| Tipo di fluido | aria filtrata lubrificata o non |
| Materiale | tecnopolimero (corpo) |
| Tipo di filettatura | bspp |
| Campo di pressione | max 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
