RACCORDO DI FUNZIONE A COMANDO MANUALE 886584

VALVOLA DI CONTROLLO MANUALE PNEUMATICA BISTABILE MANUALE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:886584
Rubix:999210208023340
EAN:3660338400025
RACCORDO DI FUNZIONE A COMANDO MANUALE 886584

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI FUNZIONE A COMANDO MANUALE 886584


Materiale: Corpo in polimero. Valvola di controllo azionata manualmente bistabile per spegnimento pneumatico 2/2 e 3/2. Raccordi rapidi su entrambe le estremità della valvola di controllo. Pressione: Da 0 bar a 9 bar. La valvola di controllo 3/2 rilascia l’aria residua una volta che l’impugnatura è impostata su CHIUSO.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepbt
9,13 IVA esclusa
/ Unità
11,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione