RACCORDO DI FUNZIONE A COMANDO MANUALE 886603

Raccordo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:886603
Rubix:999210208023355
EAN:3660338400179
RACCORDO DI FUNZIONE A COMANDO MANUALE 886603

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI FUNZIONE A COMANDO MANUALE 886603


Material: Polymer Body. Pneumatic Shut-off bistable manually actuated control valve 2/2 and 3/2. Flow from Male taper to push-in termination. Pressure: 0 Bar to 9 Bar. 3/2 control valve releases residual air once the handle is set to CLOSE.

FINGER VALVE 2-WAY UNION MALE R1/4 TO 8MM
Shut-off valves which are manually actuated.
2/2 way bistable.
Flow from Threaded to Push in connector.
Can be mounted as required using the through-holes or in-line installation.
Able to withstand high operating pressure flow -0.95 bar to 10 bar.

Informazioni tecniche


Attributi
€ 12,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione