00168279-ARTICOLO EVNA101A-F8A

Valvola di processo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EVNA101A-F8A
Rubix:999221025040537
Produttore:EVNA101A-F8A
EAN:3618036117318
00168279-ARTICOLO EVNA101A-F8A

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di processo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00168279-ARTICOLO EVNA101A-F8A


La serie VN è una combinazione di valvole di processo che possono essere azionate con pressione differenziale zero ed è disponibile in numerose varianti. La serie VNA è utilizzata per il controllo di sistemi pneumatici o circuiti aria-idro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso168 g
Tipologiavalvola di processo
Tipo di raccordog
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima50 °C
Paese d'origineJP
63,11 IVA esclusa
/ Unità
76,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione