00245622-ARTICOLO VND200DS-F15A-L

Valvola a vapore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:VND200DS-F15A-L
Rubix:999221025041479
Produttore:VND200DS-F15A-L
00245622-ARTICOLO VND200DS-F15A-L

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di processo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00245622-ARTICOLO VND200DS-F15A-L


La serie VN è una combinazione di valvole di processo che possono essere azionate con pressione differenziale zero ed è disponibile in numerose varianti. La serie VNA è utilizzata per controllare sistemi pneumatici o circuiti aria-idro. La serie VNB controlla vari fluidi. La serie VNC è utilizzata per controllare gli oli da taglio e i refrigeranti utilizzati nelle macchine utensili. La serie VNH è destinata al controllo degli oli da taglio e dei refrigeranti ad alta pressione utilizzati nelle macchine utensili, mentre la serie VND è destinata al controllo del vapore.

Punti di forza

Valvola di processo serie VND
Tipo ad aria
Dimensione dell'orifizio: da 7 mm a 50 mm
Dimensione dell'attacco: da 1/8 a 2 Rc(PT)
Disponibile in acciaio inox

Informazioni tecniche


Attributi
Peso600 g
Tipologiavalvola di processo
Paese d'origineJP
249,03 IVA esclusa
/ Unità
303,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione