01175670-ARTICOLO VXB215FA

Valvole di processo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VXB215FA
Rubix:999221025050874
Produttore:VXB215FA
EAN:3618036513639
01175670-ARTICOLO VXB215FA

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a sede angolare
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01175670-ARTICOLO VXB215FA


Angle seat valve, air operated type
Applicable fluid: steam, water and air
Flow rates up to 108 l/min. Orifice diameter: 11 to 18 mm
Port size: 3/8" to 3/4"
Long life service: up to 5 million cycles
Body material: stainless steel 316L equivalent, bronze.
VXB, Azionamento pneumatico, Valvola a sede inclinata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso680 g
Tipologiavalvola a sede angolare
Tipo di raccordog
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 216,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 264,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione