AVTA 15 WATER REG. VALVE 25-65GR.C M/10 003N2162

AVTA 15

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Danfoss:003N2162
Rubix:160000000690864
Produttore:003N2162
EAN:5702423004157
AVTA 15 WATER REG. VALVE 25-65GR.C M/10 003N2162
Riepilogo info tecniche
Tipologiaper salamoia neutra
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AVTA 15 WATER REG. VALVE 25-65GR.C M/10 003N2162


Le valvole termostatiche AVTA sono ampiamente utilizzate per il controllo della temperatura in molti tipi di apparecchiature e impianti in cui è richiesto il raffreddamento. Valvole automatiche di controllo dell'acqua di raffreddamento per un controllo preciso del flusso in base alla temperatura del sensore # Sensore capillare con riempimento ad adsorbimento, riempimento quantitativo o universale # Si apre quando la temperatura del sensore aumenta # Corpo valvola in ottone o acciaio inox # Per fluidi estremamente aggressivi, disponibile anche con corpo in titanio (su richiesta)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1344 g
Tipologiaper salamoia neutra
Tipo di raccordoconnessioni filettate
Paese d'originePL
Codice doganale84818059
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione