Riferimenti
Danfoss:003N0107
Rubix:160000000688720
Produttore:003N0107
EAN:5702423015559

Dettagli del prodotto : AVTA 15 WATER REG. VALVE 10-80GR.C M/10 003N0107
Valvola termostatica avta 15 gamma 10/80 tappo 2,3m 1/2g
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1270 g |
|---|---|
| Tipologia | per salamoia neutra |
| Tipo di raccordo | connessioni filettate |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 84818059 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
