Riferimenti
Danfoss:032U1236
Rubix:160000000689032
Produttore:032U1236
EAN:5702423020539

Documenti
Dettagli del prodotto : VALVE EV220B 6B G 14E NC000 032U1236
VALVE EV220B 6B G 14E NC000
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 239 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola solenoide |
| Pressione massima di esercizio | 20 bar |
| Paese d'origine | DK |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
