AVTA 25 WATER REG. VALVE 25-65GR.C M/10 003N4162

AVTA 25

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Danfoss:003N4162
Rubix:160000000690867
Produttore:003N4162
EAN:5702423010424
AVTA 25 WATER REG. VALVE 25-65GR.C M/10 003N4162

Riepilogo info tecniche

Tipologiaper salamoia neutra
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AVTA 25 WATER REG. VALVE 25-65GR.C M/10 003N4162


Le valvole termostatiche AVTA sono ampiamente utilizzate per il controllo della temperatura in molti tipi diversi di apparecchiature e impianti in cui è richiesto il raffreddamento. Valvole automatiche di controllo dell'acqua di raffreddamento per un controllo accurato del flusso in base alla temperatura del sensore # Sensore capillare con riempimento ad adsorbimento, riempimento quantitativo o universale # Si apre con l'aumento della temperatura del sensore # Corpo valvola in ottone o acciaio inox # Per fluidi estremamente aggressivi, disponibile anche con corpo in titanio (su richiesta)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1504 g
Tipologiaper salamoia neutra
Paese d'originePL
Codice doganale84818059
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione