RACCORDO DI FUNZIONE A COMANDO MANUALE 886595

Raccordo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:886595
Rubix:999210208023349
EAN:3660338400117
RACCORDO DI FUNZIONE A COMANDO MANUALE 886595

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI FUNZIONE A COMANDO MANUALE 886595


Material: Polymer Body. Pneumatic Shut-off bistable manually actuated control valve 2/2 and 3/2. Male taper at both ends of the control valve. Pressure: 0 Bar to 9 Bar. 3/2 control valve releases residual air once the handle is set to CLOSE.

FINGER VALVE 2-WAY UNION MALE R3/8 Shut-off valves which are manually actuated.
2/2 way bistable.
Threaded connector at both ends of the flow control valve.
Can be mounted as required using the through-holes or in-line installation.
Able to withstand high operating pressure flow -0.95 bar to 10 bar.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepbt
16,67 IVA esclusa
/ Unità
20,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione