REG. DI FLUSSO IN LINEA D.10-D.10 T311000
REGOLATORI DI FLUSSO RAP T-RAP L-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT311000
Rubix:999190900057208
Produttore:T311000

Documenti
Dettagli del prodotto : REG. DI FLUSSO IN LINEA D.10-D.10 T311000
REGOLATORE DI FLUSSO IN LINEA 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 70 °C |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 10 mm |
| Tipo di filettatura | bsp cilindrica uni-iso 228; bsp paralell uni-iso 228 |
| Tipo di fluido | aria filtrata |
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
| Tipo di filettatura | bspp |
| Campo di pressione | fino a 15 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
