00104485-VALVOLA VR51-C06

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:VR51-C06
Rubix:999211103000227
Produttore:VR51-C06
EAN:3618036543124
00104485-VALVOLA VR51-C06
Riepilogo info tecniche
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00104485-VALVOLA VR51-C06


La valvola shuttle serie VR1210/1200 è una valvola a 3 porte con un'uscita e 2 porte di ingresso e segnale pneumatico. L'uscita è sempre alimentata dall'ingresso ad alta pressione. La serie VR12**F è costituita da interruttori per il controllo delle linee del sistema di segnale di pressione dell'aria. Il cablaggio è possibile in qualsiasi posizione e i raccordi one-touch rendono semplici le connessioni delle tubazioni. La valvola a tempo VR2110, con la sua combinazione di orifizio regolabile e flusso fisso, consente la trasmissione di un segnale pneumatico dopo un periodo di tempo fisso.
VR51, Valvola di controllo a due mani

Informazioni tecniche


Attributi
Peso294 g
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale84812090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
314,62 IVA esclusa
/ Unità
383,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione