REG. DI FLUSSO PER CILINDRO D.4-M5 CON POMOLO T2904M5P
REGOLATORI DI FLUSSO RAP T-RAP L-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT2904M5P
Rubix:999190900057158
Produttore:T2904M5P

Documenti
Dettagli del prodotto : REG. DI FLUSSO PER CILINDRO D.4-M5 CON POMOLO T2904M5P
REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER CILINDRO 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 70 °C |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 4 mm |
| Tipo di filettatura | bspp (filettatura parallela) m5 |
| Tipo di fluido | aria compressa |
| Materiale | tecnopolimero |
| Tipo di filettatura | bspp |
| Campo di pressione | 15 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
