RACCORDO DI FUNZIONE A COMANDO MANUALE 886588
VALVOLA DI CONTROLLO MANUALE PNEUMATICA BISTABILE MANUALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:886588
Rubix:999210208023343
EAN:3660338400056
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DI FUNZIONE A COMANDO MANUALE 886588
Materiale: Corpo in polimero. Valvola di controllo azionata manualmente bistabile per spegnimento pneumatico 2/2 e 3/2. Raccordi rapidi su entrambe le estremità della valvola di controllo. Pressione: Da 0 bar a 9 bar. La valvola di controllo 3/2 rilascia l’aria residua una volta che l’impugnatura è impostata su CHIUSO.
VALVOLA MANUALE CON RACCORDO A TRE VIE 6 MM
Valvole di arresto azionate manualmente.
Bistabile 3/2 vie.
La valvola di controllo a tre vie scarica l’aria residua dopo che l’impugnatura è stata impostata su SHUT.
Spingere il connettore su entrambe le estremità della valvola di controllo della portata.
Può essere montato secondo necessità utilizzando i fori passanti o l’installazione in linea.
In grado di sopportare una portata di pressione di esercizio elevata da -0,95 bar a 10 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pbt |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione