REG. FLUSSO PER VAL.08-1/8 CON POMOLO 280818P
REGOLATORI DI FLUSSO RAP T-RAP L-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX280818P
Rubix:999190900055666
Produttore:280818P

Documenti
Dettagli del prodotto : REG. FLUSSO PER VAL.08-1/8 CON POMOLO 280818P
REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER VALVOLA 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 80 °C |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 8 mm |
| Tipo di filettatura | g 1/8 |
| Tipo di fluido | aria compressa; gas inerti |
| Materiale | ottone nichelato (tenute in nbr) |
| Tipo di filettatura | g |
| Campo di pressione | 0–10 bar (max 16 bar) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
