EO SWIVEL NUT ELBOW EW12LCF
Parker Raccordo idraulico girevole tubo-tubo ad alta pressione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:EW12LCF
Rubix:999200100055624
Produttore:EW12LCF


Riepilogo info tecniche
| Temperatura massima | 120 °C |
|---|---|
| Temperatura minima | -40 °C |
Dettagli del prodotto : EO SWIVEL NUT ELBOW EW12LCF
I raccordi EO-PSR consentono di collegare ad alta pressione e senza perdite tubi e componenti di sistemi idraulici. La funzione di base di EO-PSR è il morso progressivo controllato dell'EO-PSR nel tubo, grazie a una geometria intenzionale unica.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a girevole
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 12 mm
Dimensione raccordo 2: 12 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a girevole
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 12 mm
Dimensione raccordo 2: 12 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Punti di forza
Elevata resistenza alla corrosione: Il trattamento superficiale esente da Cr(VI) determina una resistenza alla corrosione media di oltre 500 ore alla ruggine bianca.
Alta pressione
EO-LUB: grazie al trattamento speciale dei dadi di dimensioni maggiori, le coppie di serraggio dei raccordi EO-PSR sono state ridotte del 25%. Questo facilita l'assemblaggio ed evita il sotto-assemblaggio.
Assemblaggio sicuro: Due taglienti distintivi garantiscono un aumento progressivo della coppia di serraggio di EO-PSR. L'evidente punto finale di assemblaggio contribuisce alla massima sicurezza dell'assemblaggio. La geometria multifunzionale dell'anello impedisce un serraggio eccessivo.
Alta pressione
EO-LUB: grazie al trattamento speciale dei dadi di dimensioni maggiori, le coppie di serraggio dei raccordi EO-PSR sono state ridotte del 25%. Questo facilita l'assemblaggio ed evita il sotto-assemblaggio.
Assemblaggio sicuro: Due taglienti distintivi garantiscono un aumento progressivo della coppia di serraggio di EO-PSR. L'evidente punto finale di assemblaggio contribuisce alla massima sicurezza dell'assemblaggio. La geometria multifunzionale dell'anello impedisce un serraggio eccessivo.
Applicazioni
Macchine utensili, idraulica mobile, cantieristica navale/offshore, trasporti
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 120 °C |
|---|---|
| Temperatura minima | -40 °C |
| Materiale | acciaio zincato |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione