00032611-VALV.DI INTERCETT.2/2 A SELETT VHK2-04F-04F

Valvole meccaniche/valvole manuali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VHK2-04F-04F
Rubix:999180300035693
Produttore:VHK2-04F-04F
EAN:3618036586688
00032611-VALV.DI INTERCETT.2/2 A SELETT VHK2-04F-04F

Riepilogo info tecniche

Temperatura massima60 °C
Temperatura minima0 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00032611-VALV.DI INTERCETT.2/2 A SELETT VHK2-04F-04F


La serie di valvole a dita VHK ha un'ampia area effettiva da 2,0 a 17,5 mm2. Questa serie inizia con un diametro esterno minimo del tubo di ø4. La direzione della valvola indica chiaramente se la valvola è aperta o chiusa (l’apertura è in senso antiorario). La classificazione della manopola in base alla differenza di colore facilita la distinzione tra le valvole a 2 porte (grigio) e le valvole a 3 porte (blu). La manopola opzionale del modello resistente alle fiamme, sia che si utilizzi la valvola a 2 o 3 porte, è rossa.
VHK*, valvola di intercettazione a selettore

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x48x41 mm
Peso13 g
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima0 °C
Diametro esterno del tubo 2 metrica4 mm
Materialenylon; nylon morbido; poliuretano
Paese d'origineJP
11,31 IVA esclusa
/ Unità
13,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione