RACCORDO DI FUNZIONE A COMANDO MANUALE 886585
VALVOLA DI CONTROLLO MANUALE PNEUMATICA BISTABILE MANUALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:886585
Rubix:999210208023341
EAN:3660338400032
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DI FUNZIONE A COMANDO MANUALE 886585
Materiale: Corpo in polimero. Valvola di controllo azionata manualmente bistabile per spegnimento pneumatico 2/2 e 3/2. Raccordi rapidi su entrambe le estremità della valvola di controllo. Pressione: Da 0 bar a 9 bar. La valvola di controllo 3/2 rilascia l’aria residua una volta che l’impugnatura è impostata su CHIUSO.
VALVOLA MANUALE CON RACCORDO A DUE VIE 10 MM
Valvole di arresto azionate manualmente. Bistabile 2/2 vie.
Spingere il connettore su entrambe le estremità della valvola di controllo della portata.
Può essere montato secondo necessità utilizzando i fori passanti o l’installazione in linea.
In grado di sopportare una portata di pressione di esercizio elevata da -0,95 bar a 10 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pbt |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione