REG. DI FLUSSO BIDIREZIONALE 8 - G1/8 T300818P
REGOLATORI DI FLUSSO RAP T-RAP L-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T300818P
Rubix:999190900057198

Documenti
Dettagli del prodotto : REG. DI FLUSSO BIDIREZIONALE 8 - G1/8 T300818P
REGOLATORE DI FLUSSO BIDIREZIONALE 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 70 °C |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 8 mm |
| Tipo di filettatura | g1/8 (bsp parallela uni-iso 228) |
| Tipo di fluido | aria compressa |
| Materiale | pom copolimero (trap body/sleeve/collar/back ring) con guarnizioni nbr 70; stelo in ottone cw614n; molla acciaio inox aisi 301 |
| Tipo di filettatura | bspp |
| Campo di pressione | 15 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
