REG. DI FLUSSO PER CILINDRO 06-1/8 290618
REGOLATORI DI FLUSSO RAP T-RAP L-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX290618
Rubix:999190900055679
Produttore:290618

Documenti
Dettagli del prodotto : REG. DI FLUSSO PER CILINDRO 06-1/8 290618
REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER CILINDRO 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 70 °C |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 6 mm |
| Tipo di filettatura | g1/8 (bspp, uni-iso 228) |
| Tipo di fluido | aria filtrata |
| Materiale | ottone nichelato (corpo) + ottone (pinza grip) + nbr esenti da silicone (guarnizioni) |
| Tipo di filettatura | bspp |
| Campo di pressione | fino a 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
