00058474-VALVOLA VR1210F-06
Valvola di blocco VR12*0F con raccordo con un solo tocco
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VR1210F-06
Rubix:999180300075061
Produttore:VR1210F-06
EAN:3618036543520

Riepilogo info tecniche
| Temperatura massima | 60 °C |
|---|---|
| Temperatura minima | -5 °C |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00058474-VALVOLA VR1210F-06
La valvola di blocco serie VR1210/1200 è una valvola a 3 porte con un'uscita e 2 porte pneumatiche di segnale e ingresso. L'uscita è sempre fornita dall'ingresso ad alta pressione. La serie VR12**F è costituita da interruttori per il controllo delle linee del sistema di segnale di pressione dell'aria. Le tubazioni sono possibili in qualsiasi posizione e i raccordi da un solo tocco semplificano le connessioni delle tubazioni. La valvola a tempo ritardato serie VR2110 con la sua combinazione di orifizio regolabile e flusso fisso consente la trasmissione di un segnale pneumatico dopo un periodo di tempo fisso.
VR12*0F, valvola pilota con serie raccordo istantaneo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23 g |
|---|---|
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 6 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione