REG. DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER VALVOLA 8 - G1/4 T280814
REGOLATORI DI FLUSSO RAP T-RAP L-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T280814
Rubix:999190900057139

Documenti
Dettagli del prodotto : REG. DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER VALVOLA 8 - G1/4 T280814
REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER VALVOLA 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 70 °C |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 8 mm |
| Tipo di filettatura | bsp cilindrica uni-iso 228 |
| Tipo di fluido | aria compressa |
| Materiale | ottone (cw614n), pom copolimero, nbr 70 |
| Tipo di filettatura | bsp |
| Campo di pressione | fino a 15 bar (valori limite consigliati) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
