REG. DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER CILINDRO D.6-M5 T2906M5
REGOLATORI DI FLUSSO RAP T-RAP L-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT2906M5
Rubix:999190900057165
Produttore:T2906M5

Documenti
Dettagli del prodotto : REG. DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER CILINDRO D.6-M5 T2906M5
REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER CILINDRO 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 70 °C |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 6 mm |
| Tipo di filettatura | m5 |
| Tipo di fluido | aria compressa |
| Materiale | ottone (cw614n); tecnopolimero trap/ pom; acciaio inox (aisi 301); guarnizioni nbr |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Campo di pressione | max 15 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
