REG. FLUSSO BIDIREZ.08-1/8 CON POMOLO 300818P
REGOLATORI DI FLUSSO RAP T-RAP L-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:300818P
Rubix:999190900055763

Documenti
Dettagli del prodotto : REG. FLUSSO BIDIREZ.08-1/8 CON POMOLO 300818P
REGOLATORE DI FLUSSO BIDIREZIONALE 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 70 °C |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 8 mm |
| Tipo di filettatura | bsp cilindrica / bsp paralell uni-iso 228 (bspp) |
| Tipo di fluido | aria compressa |
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
| Tipo di filettatura | bspp |
| Campo di pressione | 15 bar (pressione massima consigliata) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
