REG. DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER CILINDRO 4 - G1/8 T290418
REGOLATORI DI FLUSSO RAP T-RAP L-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT290418
Rubix:999190900057155
Produttore:T290418

Documenti
Dettagli del prodotto : REG. DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER CILINDRO 4 - G1/8 T290418
REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER CILINDRO 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 70 °C |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 4 mm |
| Tipo di filettatura | bsp cilindrica uni-iso 228 |
| Tipo di fluido | aria compressa |
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; pom copolimero iso1043-1; acciaio inox aisi 301 (austenitico); guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549; ul157) |
| Tipo di filettatura | bspp |
| Campo di pressione | fino a 15 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
