REG. FLUSSO PER CIL.04-1/8 CON POMOLO 290418P
REGOLATORI DI FLUSSO RAP T-RAP L-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX290418P
Rubix:999190900055674
Produttore:290418P

Documenti
Dettagli del prodotto : REG. FLUSSO PER CIL.04-1/8 CON POMOLO 290418P
REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER CILINDRO 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 70 °C |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 4 mm |
| Tipo di filettatura | cilindrica bsp con o-ring (uni-iso 228/1) |
| Tipo di fluido | aria compressa |
| Materiale | corpo in ottone nichelato/tecnopolimero; guarnizioni nbr esenti da silicone; fascetta in acciaio inox aisi 304; anello in materiale sintetico |
| Tipo di filettatura | bspp |
| Campo di pressione | fino a 15 bar (pressione di esercizio consigliata) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
