REG. DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER VALVOLA 6 - G1/4 T280614P
REGOLATORI DI FLUSSO RAP T-RAP L-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T280614P
Rubix:999190900057132

Documenti
Dettagli del prodotto : REG. DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER VALVOLA 6 - G1/4 T280614P
REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER VALVOLA 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 70 °C |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 6 mm |
| Tipo di filettatura | bsp parallela (uni-iso 228) - g1/4 |
| Tipo di fluido | aria compressa |
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; pom (copolimero, iso1043-1); acciaio inox aisi 301; guarnizioni nbr 70 |
| Tipo di filettatura | bspp |
| Campo di pressione | fino a 15 bar (valori limite consigliati; dipende dalle caratteristiche del tubo impiegato) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
