REG. DI FLUSSO PER CILINDRO 12-3/8 291238
REGOLATORI DI FLUSSO RAP T-RAP L-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:291238
Rubix:999190900055691

Documenti
Dettagli del prodotto : REG. DI FLUSSO PER CILINDRO 12-3/8 291238
REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER CILINDRO 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 70 °C |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 12 mm |
| Tipo di filettatura | bspp 3/8 |
| Tipo di fluido | aria compressa |
| Materiale | ottone cw614n (ottone uni en 12164), pom (iso 1043-1), acciaio aisi 301 austenitico, nbr 70 (seals) |
| Tipo di filettatura | bspp |
| Campo di pressione | 15 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
