00000782-VALV.UNIDIREZ.TOBOD.4 AKH04-00

Valvola di controllo AKH con raccordo con un solo tocco

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AKH04-00
Rubix:999181100032948
Produttore:00000782
EAN:3618035587440
00000782-VALV.UNIDIREZ.TOBOD.4 AKH04-00

Riepilogo info tecniche

Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00000782-VALV.UNIDIREZ.TOBOD.4 AKH04-00


Le valvole di controllo della serie AK/AKH/AKB offrono varie configurazioni per fornire soluzioni di progettazione basate sulle condizioni operative. La serie è compatta e leggera con bassa pressione di incrinatura. L'AKH con raccordo da un solo tocco, di tipo dritto, è facilmente installabile nelle tubazioni, mentre il tipo di connettore maschio può essere montato direttamente sull'apparecchiatura. Il tipo di boccola AKB può essere utilizzato in applicazioni con spruzzi di refrigerante e schizzi ecc.
AKH, valvola di controllo con raccordo istantaneo, diritto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x34x9 mm
Peso4 g
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Diametro esterno del tubo 2 metrica4 mm
Tipo di fluidoaria
Materialepbt
Paese d'origineJP
Codice doganale84813099
8,66 IVA esclusa
/ Unità
10,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione