00163415-E. VALV. 3/2 OR 1/4 VR1220-F02

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VR1220-F02
Rubix:999180600089676
Produttore:VR1220-F02
EAN:3618036543438
00163415-E. VALV. 3/2 OR 1/4 VR1220-F02

Riepilogo info tecniche

Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00163415-E. VALV. 3/2 OR 1/4 VR1220-F02


Series VR1210/1200 shuttle valve is a 3 ported valve with one output and 2 pneumatic signal and input ports. Output is always supplied by high pressure inlet. The VR12**F series are interrupters for control of air pressure signal system lines. Piping is possible in any position and the one-touch fittings make piping connections simple. Time delay valve series VR2110 with its combination of adjustable orifice and fixed flow allows transmission of a pneumatic signal after a fixed time period.
VR12, serie trasmettitore-valvola pilota

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45 g
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Materialeadc (corpo);ottone (sede valvola);ottone, nbr (valvola);nbr (o-ring)
Paese d'origineJP
€ 27,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione