01621978-ARTICOLO AS4200-G04-X785
AS*200-X785, Valvola di ritegno pilotata, Tipo a corpo metallico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:AS4200-G04-X785
Rubix:999221025052737
Produttore:01621978

Documenti
Dettagli del prodotto : 01621978-ARTICOLO AS4200-G04-X785
AS*200-X785, Valvola di ritegno pilotata, Tipo a corpo metallico
Punti di forza
Porta pilota: Filetto femmina (M, Rc, G) (M5, 1/8, 1/4). Lato valvola: Filetto femmina (Rc, G) (1/8, 1/4, 3/8, 1/2). Lato cilindro: Filetto maschio (R, G) (1/8, 1/4, 3/8, 1/2).
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 60 °C |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 12 mm |
| Tipo di filettatura | g (senza sigillante) |
| Tipo di fluido | aria |
| Materiale | zdc (fusione di zinco) placcato argento (body a); parti metalliche in ottone con nichelatura electroless; valvola in acciaio inox; guarnizioni nbr |
| Tipo di filettatura | g |
| Campo di pressione | pressione di prova: 1,5 mpa; pressione massima di esercizio: 1 mpa; pressione minima di esercizio: 0,1 mpa. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione