RACCORDO DI FUNZIONE A COMANDO MANUALE 886586

VALVOLA DI CONTROLLO MANUALE PNEUMATICA BISTABILE MANUALE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:886586
Rubix:999210208023342
EAN:3660338400049
RACCORDO DI FUNZIONE A COMANDO MANUALE 886586

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI FUNZIONE A COMANDO MANUALE 886586


Materiale: Corpo in polimero. Valvola di controllo azionata manualmente bistabile per spegnimento pneumatico 2/2 e 3/2. Raccordi rapidi su entrambe le estremità della valvola di controllo. Pressione: Da 0 bar a 9 bar. La valvola di controllo 3/2 rilascia l’aria residua una volta che l’impugnatura è impostata su CHIUSO.

VALVOLA MANUALE CON RACCORDO A DUE VIE 12 MM
Valvole di arresto azionate manualmente.
Bistabile 2/2 vie.
Spingere il connettore su entrambe le estremità della valvola di controllo della portata.
Può essere montato secondo necessità utilizzando i fori passanti o l’installazione in linea.
In grado di sopportare una portata di pressione di esercizio elevata da -0,95 bar a 10 bar.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepbt
13,24 IVA esclusa
/ Unità
16,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione