REG. DI FLUSSO PER VALVOLA 08-1/8 280818
REGOLATORI DI FLUSSO RAP T-RAP L-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:280818
Rubix:999190900055665

Documenti
Dettagli del prodotto : REG. DI FLUSSO PER VALVOLA 08-1/8 280818
REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER VALVOLA 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 70 °C |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 8 mm |
| Tipo di filettatura | bsp cilindrica uni-iso 228 (g 1/8) |
| Tipo di fluido | aria compressa |
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; guarnizioni nbr; spintore pom; pinza aisi 301 |
| Tipo di filettatura | bspp |
| Campo di pressione | 15 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
